• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENCH1011 - Profile Alu pr EN-CH101 1m

  • LEDline - Profile aluminium EN-CH101 1m
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENCH1011
    • Référence Sonepar : 00100010461
    • EAN : 5056102013702
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profilé en aluminium pour montage de rubans LED rigides ou flexibles. Large choix d'options de montage encastré, en surface ou en angle. Convient pour les éclairages de meubles, marches d’escalier, corniches, étagères, comptoirs, etc.

•Les Atouts de l'article:

Profilé en aluminium pour le montage de rubans LED flexibles ou rigides jusqu' à 10,8 mm de largeur Longueurs standard de 1m et 2m - ajouter le suffixe 1 pour 1m ou 2 pour 2m Disponible avec diffuseur transparent ou dépoli (vendu séparément) Avec ou sans embouts d'entrée de câble (vendu séparément) Finition aluminium - Finition aluminium anodisé pour EN-CH102 et EN-CH103 Les bandes LEDline et LEDline Pro sont équipées d'un support adhésif pour assurer la fixation dans le profilé

•Les Atouts de la gamme:

Profilé en aluminium pour montage de rubans LED rigides ou flexibles. Offre un large choix d'options de montage encastré, en surface ou en angle. Convient pour les éclairages de meubles, marches d’escalier, corniches, étagères, comptoirs, etc.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver