• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENCH1072KIT - Kit profil 2m + diff opal+ acc

  • LEDline - Profile alum anodisé et diffuseur opale 2 mètres + clips + embouts
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENCH1072KIT
    • Référence Sonepar : 00100014062
    • EAN : 3609640140625
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profilé en aluminium pour montage de rubans LED rigides ou flexibles. Large choix d'options de montage encastré, en surface ou en angle. Convient pour les éclairages de meubles, marches d’escalier, corniches, étagères, comptoirs, etc.

•Les Atouts de l'article:

Le kit de profilé comprend un diffuseur dépoli, les clips de montage et les embouts Disponible uniquement en longueur de 2m Ne convient pas à un usage piétonnier Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Kit profilé aluminium large pour pose en surface. Permet l’installation de jusqu’à 2 rubans juxtaposés. Comprend les embouts, les clips de montage, le profilé et le diffuseur dépoli. Compatible avec une multitude d’applications comme les salles de sé
jours, l’éclairage des corniches, les comptoirs. Disponible en longueur de 2m uniquement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver