• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - END7DSN30 - Spot fixe AB 7W 830 D + driver

  • RTpro - Spot enc. RE2020 IP65 fixe 7W 60° 830 grad. + driver SN
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : END7DSN30
    • Référence Sonepar : 00100202458
    • EAN : 5056102024586
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RTpro-Spot encastré RE2020 IP65 fixe 220-240V 7W 60° 3000K CRI80 Gradable inclus collerette aluminium brossé

•Les Atouts de l'article:

Spot encastré LED intégrée gradable pour une utilisation dans presque tous les plafonds Haute performance jusqu'à 100lm/W Peut être recouvert par n'importe quel type de matériau d'isolation de plafond (déroulé, soufflé) Étanchéité à l'air pour des déperditions d'énergie réduites IP65 et Classe 2 pour pièces humides (vol. 2) Profondeur d'encastrement étroite de 31 mm pour une utilisation dans des vides de plafond peu profonds (60mm d'espace requis avec le driver) Lentille polycarbonate multifacettes bord-à-bord pour un faible éblouissement et l'apparence d'une halogène Angle de faisceau large de 60° pour une meilleure répartition de la lumière Finition aluminium haut de gamme Livré avec un driver LED déporté avec bornier rapide et repiquable pour faciliter l'installation Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le RTPro est un spot encastré LED intégrée fixe de 7W recouvrable de tous types d'isolants, étanche à l'air et compatible avec la RT2012. Son efficacité de 100lm/W et son alimentation gradable, lui permettent d'offrir aux utilisateurs des performance
s optimales et une technologie LED à économie d'énergie. Son profil mince IP65 favorise son installation partout tandis que son driver LED rapide & repiquable assure un raccordement sans effort.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver