• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDDL1540 - Uni-Fit IP40 240V 15W 840 Dim

  • Uni-Fit - Downlight LED IP44 RE2020 IK06 240V 15W 100° 840 grad. BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDDL1540
    • Référence Sonepar : 00100549857
    • EAN : 5055155498306
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight LED IP44 IK06 240V 15W 100° 4000K gradable blanc

•Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Protection contre les surtensions de 1,5 kV Précâblé avec 500mm de câble 2 brins Plusieurs tailles et puissances disponibles pour répondre à toutes les exigences d’installation et d’éclairage Technologie ThermoTec™ alliant LED haute performance, dissipation aluminium et corps thermoplastique pour une durée de vie et des performances optimisées Alimentation compacte intégrée pour une installation plus facile dans les plafonds peu profonds - Existe en version gradable à coupure de phase et non-gradable Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence IP44 - idéal pour une utilisation dans les bureaux commerciaux, les bâtiments d’enseignement, les sanitaires en volume 2, etc

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights Uni-Fit™ se caractérise par sa grande performance. Equipée de la technologie de gestion thermique ThermoTec™, d’un driver intégré et de chips LED haute efficacité, elle est la solution d’éclairage idéale, à moindre coût. Son co
rps en thermoplastique IP44 la rend compatible aux environnements les plus variés, tandis que sa version gradable triac permet d'optimiser les installations neuves ou existantes en remplacement des downlights fluo-compacts.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver