• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDDLH825DA40 - Down. IP54 25W 4K 850C DaLi

  • Lumi-Fit - Downlight IP54 IK06 UGR19 240V 25W 840 850C DALI-Push
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDDLH825DA40
    • Référence Sonepar : 00100201324
    • EAN : 5056102013245
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight haute performance IP54. Efficacité jusqu'à 106lm/W. Corps en aluminium. Réflecteur opale. Faisceau 100°. Driver LED TRIAC déporté inclus. Gradation 1-10V et Dali en option. 850°C au fil incandescent pour immeuble grande hauteur.

•Les Atouts de l'article:

Peut atteindre UGR 19 - Convient pour une utilisation dans les bureaux, les bâtiments scolaires et environnements basse-luminance Version DALI disponible en option Indice de protection IP54 Véritable alternative économique aux luminaires fluorescents Driver gradable à coupure de phase séparé avec raccordement Plug and play Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 5 ans Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Certifié 850°C au test au fil incandescent

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights gradables Lumi-Fit™ offre jusqu' à 106 lm/W d'efficacité. Livré avec un driver déporté, il est équipé d'un diffuseur acrylique opale pour une distribution de lumière uniforme sans éblouissement. Grâce à ses multiples puissances
et dimensions, cette gamme répond aux besoins d'innombrables nouvelles applications tertiaires ou commerciales en offrant une équivalence fiable à la plupart des encastrés fluorescents traditionnels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver