• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDDLH840DA40 - Down. IP54 40W 4K 850°C DaLi

  • Lumi-Fit - Downlight IP54 IK06 UGR19 240V 40W 840 850°C DALI/Push
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDDLH840DA40
    • Référence Sonepar : 00100201325
    • EAN : 5056102013252
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight haute performance IP54. Efficacité jusqu'à 106lm/W. Corps en aluminium. Réflecteur opale. Faisceau 100°. Driver LED TRIAC déporté inclus. Gradation 1-10V et Dali en option. 850°C au fil incandescent pour immeuble grande hauteur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver