• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDE62PROSN40 - E6PRO Basc. AB 4K

  • E6 PRO - Spot 6W Basc. AB 60° 840 grad. à raccord. rapide
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDE62PROSN40
    • Référence Sonepar : 00100201775
    • EAN : 5056102017755
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot 6W basculant Alu Brossé 60° 4000K gradable connexion rapide

•Les Atouts de l'article:

Compatible avec le connecteur Aurora FastRfix™ Testé dans des plafonds résistant au feu de 30, 60 et 90 minutes EnFiniti™ - Lentille en polycarbonate multifacettes bord à bord pour un effet anti-éblouissant et une apparence semblable à celle d'une halogène Grand angle de faisceau de 60° pour une meilleure répartition de la lumière Recouvrable d'isolant déroulé - jusqu'à 300mm Collerettes super minces interchangeables IP65 offrant une finition élégante et haut de gamme Garantie 5 ans Montage rapide, simple et sans outil Système de connexion enfichable pour la première fixation et le test de résistance d'isolement Haute performance jusqu'à 117lm/W

•Les Atouts de la gamme:

Le spot encastré E6™ PRO est une révolution en matière de performance et d'installation des spots à LED. Grâce au système unique de connexion RapidWire, l'ensemble du produit peut être entièrement câblé et installé en quelques secondes seulement ! Le
bornier à verrouillage automatique permet d’insérer les câbles rigides et toronnés encore plus rapidement que les dispositifs à pression standard. Le connecteur amovible facilite le raccordement des spots et leur encastrement ultérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver