• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDE8EU30 - MOD E8 Fixe 8W 830 Dim cl2

  • E8 - Spot 8W fixe 60° 3000K Dim CL2 (sans collerette)
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDE8EU30
    • Référence Sonepar : 00100012684
    • EAN : 3609640123826
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MOD LED E8 230V 8W Fixe 60° 3000K Dim CL2 (sans collerette)

•Les Atouts de l'article:

IP65 avec la collerette appropriée (vendue séparément) - Version fixe compatible réglementation RT2012 Testé à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds coupe-feu Encastré gradable équipé d'une optique polycarbonate multi-facette EnFiniti™ pour réduire l’éblouissement et reproduire le confort de l’halogène Angle 60° pour une meilleure distribution de la lumière Recouvrable d’isolant déroulé (jusqu’à 300mm max) Driver intégré - Nouveau bornier automatique repiquable pour câble rigide ou souple Collerette aluminium extra-plate interchangeable pour un rendu haut de gamme en version fixe – Incluse avec version basculante Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Les spots E5™ et E8™ établissent un nouveau niveau de performance en matière d’encastrés LED. Equipés d’une optique EnFiniti™, ils délivrent jusqu’à 380lm en version 4,5W et 595lm en version 8W. Grâce à une connectique simplifiée, ils permettent une
installation plus rapide et plus économique, tout en garantissant une performance optimale et des économies d’énergie à l’utilisateur final. Testés à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds ignifugés. Versions fixes compatibles réglementation RT2012.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver