• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDL5W30 - Spot BBC fixe 5W 830 BL Grad

  • RT Lite - Spot enc. fixe IP40 240V 5W 38° 830 grad. BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDL5W30
    • Référence Sonepar : 00100202696
    • EAN : 5056102026962
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot encastré LED intégrée fixe. Recouvrable tout isolant, étanche à l'air et compatible RE2020. Puissance totale 5W. Dimensions 85x53mm. Couleur 3000°K, IRC>80. Driver gradable triac inclus. Finition blanc.

•Les Atouts de l'article:

Efficacité jusqu'à 104lm/W Angle de faisceau de 38° pour un éclairage focalisé Recouvrable par n'importe quel type de matériau d'isolation Livré avec bornier rapide repiquable pour faciliter l'installation Gradation Triac de série Finition blanc Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Spot encastré LED intégrée IP40 fixe de 5W. Faible profondeur adaptée à une variété d'applications et compatible tous types d'isolation. Fourni avec un bornier rapide pour une installation efficace tout en fournissant aux utilisateurs des performance
s et des économies d'énergie optimales.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver