• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDLB071DV30 - Curvee 10 IP44 7W 60 3K 1-10V

  • Curvee - Spot fixe B-Lum RE2020 10mm IP44 7W 60 830 grad. 1-10V
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDLB071DV30
    • Référence Sonepar : 00100201876
    • EAN : 5056102018752
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot RE2020 basse-luminance 10mm IP44 7W 60° 3000K gradable 1-10V

•Les Atouts de l'article:

Réflecteur basse luminance micro-structuré de 10mm ou 20mm pour assurer une émission diffuse de la lumière Driver gradable déporté avec connectique plug and play pour une installation facile - Facteur de puissance 0,9 Corps en fonte d'aluminium IP44 en face avant - idéal pour l’hôtellerie-restauration, les applications résidentielles et le volume 2 des salles de bain Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 5 ans UGR19 atteignable (Unified Glare Rating)

•Les Atouts de la gamme:

Les spots encastrés LED CurveE ™ combinent un design minimaliste et une source basse-luminance. Ils sont proposés avec un déflecteur de 10mm ou 20mm pour un confort au plus près des besoins. Disponibles en blanc mat, ces encastrés à gradation triac s
ont une solution idéale partout où le confort visuel est clé, notamment pour les applications résidentielles ou en hôtellerie-restauration.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver