• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDLM213PC - Spot acier IP65 GU10 Ø50mm CH

  • EDLM - Spot enc. rond IP65 alum. pour GU10 CH
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDLM213PC
    • Référence Sonepar : 00100540527
    • EAN : 5055155405274
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot encastré rond IP65 aluminium pour GU10 D50mm chrome

•Les Atouts de l'article:

Gamme de spots encastrés ronds pour lampe GU10 de diamètre 50mm Garantie 3 ans Hauteur de fixation des ressorts surélevée pour permettre l'installation dans des plaques de plâtre de double épaisseur Version IP65 en aluminium conçue pour une utilisation dans les salles de bain - volumes 2 & 3 où les projections d’eau sont possibles EN-DLM213 étanche à l'air Livré avec douille GU10 - lampe vendue séparément (max 50W)

•Les Atouts de la gamme:

Simple et efficace, la gamme de spots EDLM™ fixe, basculant et IP65 est idéale pour les installations en rénovation. Ses dimensions standard permettent le remplacement des luminaires existants et l’installation de lampes à économies d’énergie. Elle e
st proposée en blanc ou alu brossé pour mieux s’adapter au décor. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver