• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENFL30B40 - Helius LED IP65 G2 30W 4000K

  • Helius + - Projecteur extérieur LED IP65 30W 4000K 100lm/W
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENFL30B40
    • Référence Sonepar : 00100200683
    • EAN : 5056102006834
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Helius + - Projecteur extérieur LED IP65 30W 4000K 100lm/W

•Les Atouts de l'article:

Précâblé avec 800mm de câble Projecteur LED IP65 haute efficacité (100lm/W) Fonte d'aluminium - Peinture durable haute qualité pour prolonger la durée de vie contre la corrosion Verre trempé pour une excellente protection Boîtier en fonte d’aluminium Piquet de fixation disponible pour versions 10W & 30W (vendu séparément) Potence disponible pour versions 10W, 30W & 50W (vendue séparément) Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de projecteurs HeliusTM estparfaite pour les applications résidentielles etcommerciales. Leur faible épaisseur et la finitionnoire soignée les rendent discrets, minimisantleur impact visuel sur les bâtiments et les jardins.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver