• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENFLH20PBLK30 - Quazar Led IP65 20W 830 NO IR

  • Quazar - Proj. ext. LED IP65 IK08 détection 20W 3000K NO
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENFLH20PBLK30
    • Référence Sonepar : 00100201220
    • EAN : 5056102012200
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur extérieur IP65 IK08 Quazar à détection 20W 3000K noir

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED IP65 avec design ultra-fin et capteur infrarouge réglable Détection infrarouge jusqu' à 10m de portée et 120° de rayon Sensibilité à la lumière, rayon de détection et temporisation réglables Disponible en finition noir et blanc Précâblé avec 800mm de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le QuaZarPIR™ incorpore la fonction de détection de mouvement au corps mince et populaire du QuaZar™. Equipé d'un capteur infrarouge déporté a été spécialement conçu pour aider à réduire le déclenchement intempestif. La position et les fonctions peuv
ent être entièrement ajustées pour convenir à n'importe quelle application. Idéal pour les applications domestiques et commerciales, le QuaZarPIR™ est idéal pour l'éclairage de sécurité tout en réduisant les coûts énergétiques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver