Downlight/spot/projecteur

Trier par
Afficher
7 970 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
JUMPER ProjecteurASY 200W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUJUM07
  • JUMPER ProjecteurASY 200W 3CCT

  • JUMPER Projecteur ext LED 200W 28000lm 140lm/w 3CCT Asymmetric 50000H
Sur commande
x   1   unité
JUMPER ProjecteurASY 150W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUJUM06
  • JUMPER ProjecteurASY 150W 3CCT

  • JUMPER Projecteur ext LED 150W 21000lm 140lm/w 3CCT Asymmetric 50000H
Sur commande
x   1   unité
JUMPER ProjecteurASY 100W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUJUM05
  • JUMPER ProjecteurASY 100W 3CCT

  • JUMPER Projecteur ext LED 100W 14000lm 140lm/w 3CCT Asymmetric 50000H
Sur commande
x   1   unité
LEO FLEX IP66 190W 830 PC photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96635303
  • LEO FLEX IP66 190W 830 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 190W 830 PC
Sur commande
x   1   unité
LEO FLEX IP66 190W 840 PC photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96635307
  • LEO FLEX IP66 190W 840 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 190W 840 PC
Sur commande
x   1   unité
LEO FLEX IP66 120W 830 PC photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96635302
  • LEO FLEX IP66 120W 830 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 120W 830 PC
Sur commande
x   1   unité
JUMPER Projecteur 100W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUJUM04
  • JUMPER Projecteur 100W 3CCT

  • JUMPER Projecteur ext LED 100W 11000lm 110lm/w 3CCT 50000H On/Off
Sur commande
x   1   unité
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 096403
  • BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52

  • CoreLine Tempo LED BVP130 740 On/Off ASYM 164W 21000lm IP66 IK08 75000h L80
En stock
x   1   unité
LEO FLEX IP66 300W 840 PC photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96635308
  • LEO FLEX IP66 300W 840 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 300W 840 PC
Sur commande
x   1   unité
JUMPER Projecteur 75W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUJUM03
  • JUMPER Projecteur 75W 3CCT

  • JUMPER Projecteur ext LED 75W 8600lm 115lm/w 3CCT 50000H On/Off
Sur commande
x   1   unité
LEO FLEX IP66 300W 830 PC photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96635304
  • LEO FLEX IP66 300W 830 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 300W 830 PC
Sur commande
x   1   unité
LEO FLEX IP66 80W 830 PC photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96635301
  • LEO FLEX IP66 80W 830 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 80W 830 PC
Sur commande
x   1   unité