• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENFLH20W40 - Quazar Led IP65 20W 840 BL

  • Quazar - Proj. ext. LED IP65 IK08 20W 4000K BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENFLH20W40
    • Référence Sonepar : 00100201206
    • EAN : 5056102012064
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur extérieur IP65 IK08 Quazar 20W 4000K blanc

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED IP65 avec design ultra-fin pour un impact visuel minime Corps en aluminium résistant aux chocs (IK08) et verre trempé offrant une excellente protection Disponible en finition noir et blanc Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Précâblé avec 800mm de câble

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de projecteur IP65 QuaZar™ intègre le meilleur de la technologie LED haute tension. Grâce à son profil ultra mince et à ses grandes performances, il est maintenant possible d'éclairer les espaces extérieurs et jardins sans sacrifier à l'appa
rence et à la discrétion. Disponible en 10W, 20W, 30W et 50W, en finition noir et blanc.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver