• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENFLHV50BLK40 - Proj LED IP65 50W 840 NO

  • Quazar - Proj. ext. LED IP65 50W 4000K NO
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENFLHV50BLK40
    • Référence Sonepar : 00100540808
    • EAN : 5055155408084
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur Extérieur LED IP65 50W 4000K noir

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED IP65 extra-plat pour un impact visuel minime Technologie HV LED direct 230V sans aucun driver pour plus de fiabilité IK08 avec verre trempé pour une excellente protection Disponible en noir et blanc Pré-câblé avec 600mm de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de projecteur QuaZar™ IP65 sans driver intègre la technologie HV LED direct 230V. Combinant des performances élevées et un profil extra-plat, vous pouvez éclairer correctement vos espaces extérieurs et jardins sans sacrifier le desi
gn du produit. Disponible en 10W, 20W, 30W et 50W et en version noir et blanc. Il saura se fondre dans votre environnement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver