• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENFLP5040 - Proxima IP65 IK08 50W 840 NO

  • Proxima - Projecteur ext. LED IP65 IK08 240V 50W 4000K noir
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENFLP5040
    • Référence Sonepar : 00100204285
    • EAN : 5056102042856
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Proxima - Projecteur extérieur LED basculant IP65 IK08 220-240VAC 50W 4000K finition noir

•Les Atouts de l'article:

Corps en aluminium robuste pour une bonne dissipation de la chaleur & une excellente tenue dans le temps Testé au brouillard salin Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK08 Pré-câblé avec 800mm de câble 50.000 heures L80B50 Garantie 5 ans Disponible en deux faisceaux 90° et 100° pour un meilleur contrôle de la lumière selon l’usage requis Disponible en finition noire (RAL 9011) Température de couleur 3000K et 4000K

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de projecteurs Proxima™ a été conçue pour les applications techniques et commerciales nécessitant un produit performant et hautement résistant. Sa conception robuste et sa protection anticorrosion lui permet d’être installée partout, y compr is sur les espaces littoraux. Elle est équipée d’un diffuseur en verre trempé et affiche une résistance aux chocs de 2 joules (IK08). Très performante, la gamme Proxima™ offre jusqu’à 130lm/W d’efficacité et est proposée en deux faisceaux 90° et 100°
pour répondre à tous les usages. Disponible en 50W, 100W et 200W, en 3000K et 4000K. Coloris noir uniquement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver