• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENFLV50P40 - Vela IP65 IK08 50W 840 NO IR

  • Vela - Projecteur ext. LED IP65 IK08 50W 4000K NO + détection
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENFLV50P40
    • Référence Sonepar : 00100204314
    • EAN : 5056102043143
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Vela - Projecteur extérieur LED basculant à détecteur infra rouge IP65 IK08 220-240VAC 50W 4000K noir

•Les Atouts de l'article:

Corps en aluminium pour une excellente dissipation de la chaleur Diffuseur en verre trempé Indice de protection IP65 (IP44 pour le détecteur infrarouge) Résistance aux chocs IK06 Pré-câblé avec 800mm de câble Garantie 3 ans Distance de détection IR max. 10m réglable et angle de détection 140° en applique

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de projecteurs IP65 Vela™ se caractérise par la technologie HVLED (sans driver) qui lui permet d’afficher un profil ultra-mince et un format très compact pour une efficacité jusqu’à 120lm/W. Idéale pour les applications résidentielles, elle
est testée au brouillard salin, et peut être installée partout, y compris sur le littoral. Elle est disponible en 10W, 20W 30W et 50W, en version standard ou avec détecteur infrarouge. Coloris noir uniquement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver