• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENFP6060CV30 - C 6060 IP20 36W 830 3y 1-10V

  • Edgelite - Dalle LED 600x600 IP20 36W 95lm/W 830 gr0 3ans 1-10V
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENFP6060CV30
    • Référence Sonepar : 00100201679
    • EAN : 5056102016796
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Edgelite - Dalle LED 600x600 IP20 36W 95lm/W 830 gr0 3ans 1-10V

•Les Atouts de l'article:

Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière Garantie 3 ans Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm SDCM <5 pour une de couleur de lumière uniforme UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Existe aussi en version 1-10V Groupe photobiologique 0 Protection contre les surtensions de 1,5 kV RAL2016 Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)

•Les Atouts de la gamme:

Reconnue pour sa grande polyvalence, la génération C des dalles LED E6060 ™, E1230 ™ et E1260 ™ convient à la plupart des applications tertiaires, administratives ou commerciales. Son guide de lumière et son diffuseur ont été conçus pour allier une t
rès bonne efficacité lumineuse à une excellente uniformité d’éclairage. Installation en encastré, en saillie ou en suspension.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver