• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENFPRO6060V30 - PRO 6060 IP44 30W 830 5y 1-10V

  • Edgelite - Dalle LED 600x600 IP44 IK06 30W 110lm/W 830 gr0 5ans 1-10V
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENFPRO6060V30
    • Référence Sonepar : 00100201336
    • EAN : 5056102013368
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Edgelite - Dalle LED 600x600 IP44 IK06 30W 110lm/W 830 gr0 5ans 1-10V

•Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans Protection contre les surtensions de 1,5 kV Groupe photobiologique 0 Existe aussi en version 1-10V, DALI Push et avec batterie de secours autonome UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Indice de protection IP44 SDCM <4 pour une de couleur de lumière uniforme Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière RAL2016 Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)

•Les Atouts de la gamme:

La ligne de dalle LED est idéale pour les installations dans lesquelles performance et longévité sont essentielles. Caractérisée par une efficacité exceptionnelle de 110 lm / W, soit jusqu’à 60% d'économies d'énergie par rapport aux dalles fluorescen
tes traditionnelles, elle affiche également une durée de vie utile de 50 000 heures. Sa construction renforcée IP44 lui permet d’être installée sans risque dans la plupart des environnements. Pour pose en encastré, en saillie ou en suspension.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver