• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENFPRO6262DAP30 - PRO 625x625 30W 830 B-Pouss

  • Edgelite - Dalle LED 625x625 IP44 IK06 30W 110lm/W 830 gr0 5ans DALI/Push
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENFPRO6262DAP30
    • Référence Sonepar : 00100014092
    • EAN : 3609640140922
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Edgelite - Dalle LED 625x625 IP44 IK06 30W 110lm/W 830 gr0 5ans DALI/Push

•Les Atouts de l'article:

RAL2016 Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)

•Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de pavés LED EdgeLite™ PRO convient à un large éventail d’applications, telles que les bureaux, les établissements d’enseignement ou les espaces de vente. Son système de diffusion de lumière latéral lui permet d’afficher une très fa ible épaisseur (10mm). Le dissipateur en aluminium haute performance permet l’évacuation totale de la chaleur malgré une structure très étroite. La gamme est conçue pour fournir une distribution homogène de la lumière et un indice UGR de 19. Groupe p
hoto-biologique 0.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver