• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENG41230 - Led bi-pin G4 12V 1,2W 3000K

  • EG4 - Lampe LED bi-pin G4 12V AC/DC 1,2W 3000K non-grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENG41230
    • Référence Sonepar : 00100549998
    • EAN : 5055155499983
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe LED bi-pin G4 12V AC/DC 1,2W 3000K non-gradable

•Les Atouts de l'article:

Très bon rendement, faible consommation, faible dégagement de chaleur Convient pour le montage dans les liseuses, spots, suspensions et luminaires sous crédence Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Cette gamme de lampes offre une solution LED haut rendement et économique au remplacement des lampes halogènes ou fluo-compactes traditionnelles. Idéale pour équiper ou rééquiper des installations nouvelles ou en rénovation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver