Description
Spryte-Spot encastré LED RE2020 IP44 orientable 220-240V 6W 60° 3000K CRI80 Gradable blanc
•Les Atouts de l'article:
Spot encastré LED thermoplastique à faible consommation d'énergie pour bâtiments neufs ou rénovation Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti pour un faible éblouissement et une apparence halogène Driver compact intégré pour une installation facile dans les plafonds étroits Gradation Triac (découpage de phase) Précâblé avec 500mm de câble 2 brins Version orientable (basculant et rotatif) - IP44 et étanche à l'air Protection contre les surtensions 1,5 kV Garantie 3 ans
•Les Atouts de la gamme:
La gamme d'encastrés LED Spryte est l'alternative énergétique idéale aux installations d'éclairage traditionnelles. Son optique large multifacette EnFiniti offre un faisceau large de 60°, imite l'aspect des lampes halogènes et offre une distribution
lumineuse contrôlée et uniforme avec un éblouissement minimal. Il est disponible en version fixe et en version orientable en 6W et fixe 10W pour une plus grande flexibilité d'application. Compatible réglementation RT 2012/RT2020.
•Les Atouts de l'article:
Spot encastré LED thermoplastique à faible consommation d'énergie pour bâtiments neufs ou rénovation Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti pour un faible éblouissement et une apparence halogène Driver compact intégré pour une installation facile dans les plafonds étroits Gradation Triac (découpage de phase) Précâblé avec 500mm de câble 2 brins Version orientable (basculant et rotatif) - IP44 et étanche à l'air Protection contre les surtensions 1,5 kV Garantie 3 ans
•Les Atouts de la gamme:
La gamme d'encastrés LED Spryte est l'alternative énergétique idéale aux installations d'éclairage traditionnelles. Son optique large multifacette EnFiniti offre un faisceau large de 60°, imite l'aspect des lampes halogènes et offre une distribution
lumineuse contrôlée et uniforme avec un éblouissement minimal. Il est disponible en version fixe et en version orientable en 6W et fixe 10W pour une plus grande flexibilité d'application. Compatible réglementation RT 2012/RT2020.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier