• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENHB100CMS40 - kit Ariah + MS IP65 4K 100W

  • Ariah Pro - Susp. LED IP65 IK08 100W 840 1-10V gradable av/ kit détection
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENHB100CMS40
    • Référence Sonepar : 00100202043
    • EAN : 5056102020434
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension LED IP65 IK08 100W 4000K 1-10V gradable avec kit détection

•Les Atouts de l'article:

Certifié IP65 Zone de détection réglable de rayon maximum de 8m Montage possible jusqu'à une hauteur de 15 m Capteur crépusculaire réglable Temps de maintien de pleine luminosité réglable jusqu'à 30 minutes Diminution progressive (50%-10%) ou extinction complète si aucun mouvement n'est détecté Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Ariah™ PRO avec le capteur HighSense™ fournit la solution ultime pour les économies d'énergie. Précâblée avec le capteur monté sur la suspension, cette offre constitue une solution idéale pour économiser l'énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver