• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENHB150D40 - Susp. IP65 IK08 150W 4K 0-10V

  • Ariah Pro - Susp. LED IP65 IK08 150W 840 0-10V gradable
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENHB150D40
    • Référence Sonepar : 00100205165
    • EAN : 5056102051650
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ariah Pro - Suspension industrielle LED IP65 IK08 220-240 VAC 100W 120° 4000K Gradable 1-10V

•Les Atouts de l'article:

Efficacité 170lm/W Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK10 Plage de fonctionnement -40° à +50 Finition noire Garantie 5 ans 50.000 heures L80B50 Précâblé avec 1,5 mètre de câble - Livré avec mousqueton Suspension industrielle gradable 0-10V Plage de gradation de 0 à 100 %