• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENHBD200MS40 - Susp Ind IP65 IK08 200W 4K MS

  • Cosmos - Susp. indus. LED 200W 120° IP65 IK08 840 1-10V détection
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENHBD200MS40
    • Référence Sonepar : 00100204055
    • EAN : 5056102040555
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosmos - Suspension industrielle LED à détection IP65 IK08 220-240 VAC 200W 120° 4000K Gradable 1-10V

•Les Atouts de l'article:

Efficacité 135lm/W Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK10 Faisceau 120° de série - Lentilles optionnelles 60° et 90° vendues séparément Pré-câblé avec 1,5 mètre de câble - Livré avec mousqueton Température ambiante : -40°C à 50°C Finition noire Garantie 5 ans 50.000 heures L80B50 Peut être installé jusqu’à 15m de hauteur Sensibilité à la lumière du jour réglable de 2 à 120 lux Temporisation entre 5 secondes et 30 minutes Niveau d’éclairement, durée et niveau de veille entièrement personnalisables La programmation des appareils nécessite une télécommande (vendue séparément) Capteur hyperfréquence réglable (portée jusqu’à 14m) Suspension industrielle gradable 0-10V - Gradation de 0 à 100 %

•Les Atouts de la gamme:

La série Cosmos™ est équipée de chips LED haut rendement pour offrir jusqu’à 135lm/W d’efficacité dans un format compact et léger. Avec un angle de faisceau de 120° en standard et des lentilles optionnelles de 60° et 90°, cette suspension industriell e s’adapte à la plupart des espaces dédiés aux activités industrielles, commerciales ou d’entreposage. Les suspensions Cosmos™ sont gradables 1-10V de série pour adapter l’intensité des éclairages aux applications et à l’activité et permettent de réa
liser jusqu'à 65 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires traditionnels. Disponible en 100W, 150W et 200W et en version détection hyperfréquence.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver