• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENHBDRC - Télécom. détec. MS Ariah

  • Cosmos - Télécommande pour détecteur HF EN-HBDMS
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENHBDRC
    • Référence Sonepar : 00100203841
    • EAN : 5056102038415
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Télécommande pour détecteur HF EN-HBDMS

•Les Atouts de l'article:

Nécessaire à la programmation d'une ou plusieurs unités Télécommande de contrôle pour la gamme Cosmos™ MS à détection hyperfréquence Option : peut aider à programmer plusieurs unités, à contrôler des unités individuelles et plus encore La télécommande est uniquement compatible avec les appareils EN-HBD100MS, EN-HBD150MS et EN-HBD200MS

•Les Atouts de la gamme:

La série Cosmos™ est équipée de chips LED haut rendement pour offrir jusqu’à 135lm/W d’efficacité dans un format compact et léger. Avec un angle de faisceau de 120° en standard et des lentilles optionnelles de 60° et 90°, cette suspension industriell e s’adapte à la plupart des espaces dédiés aux activités industrielles, commerciales ou d’entreposage. Les suspensions Cosmos™ sont gradables 1-10V de série pour adapter l’intensité des éclairages aux applications et à l’activité et permettent de réa
liser jusqu'à 65 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires traditionnels. Disponible en 100W, 150W et 200W et en version détection hyperfréquence.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver