Armature industrielle

Trier par
Afficher
2 265 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
TITAN HIGHBAY MULTIFLU 200W 4K photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUTIT01
  • TITAN HIGHBAY MULTIFLU 200W 4K

  • TITAN HIGHBAY MULTIFLUX 100-120-150-200W 4K RA80 160LM/W IP65 IK08 NDIM NOIR
Sur commande
x   1   unité
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 955691
  • BY121P G5 LED200S/840 PSU WB

  • CoreLine Armature LED BY121P 840 On/Off 90D 125W 20000lm IP65 IK08 50000hL80
Sur commande
x   1   unité
KONG Highbay 150W 21000lm IP65 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KONG HIGHBAY 16000LM 4000K photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUKON01
  • KONG HIGHBAY 16000LM 4000K

  • KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4K RA80 160LM/W 110 IP65 IK08 NDIM 50000H L80B20 NOIR
Sur commande
x   1   unité
BORIS FLEX S 20000 840 photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96700008
  • BORIS FLEX S 20000 840

  • Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX S 20000 840?
Sur commande
x   1   unité
KONG Highbay 100W 14000lm IP65 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 955837
  • BY122P G5 LED250S/840 PSU WB

  • CoreLine Armature LED BY122P 840 On/Off 90D 156W 25000lm IP65 IK08 50000hL80
Sur commande
x   1   unité
BORIS FLEX L 30000 840 photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96700009
  • BORIS FLEX L 30000 840

  • Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX L 30000 840?
Sur commande
x   1   unité
KONG Highbay 80W 11200lm IP65 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KONG Highbay 200W 28000lm IP65 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 956018
  • BY122P G5 LED300S/840 PSU WB

  • CoreLine Armature LED BY122P 840 On/Off 90D 188W 30000lm IP65 IK08 50000hL80
Sur commande
x   1   unité