• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENHBE100B40 - Sus Ind IP65 IK08 100W 13000lm

  • Cosmos Eco - Susp. indus. LED 100W 90° IP65 IK08 4000K 13000lm 175-265V
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENHBE100B40
    • Référence Sonepar : 00100205226
    • EAN : 5056102052268
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosmos Eco - Suspension industrielle LED 100W 90° IP65 IK08 4000K 13000lm 175-265V

•Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK06 Plage de fonctionnement -20° à +35 Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

La série CosmosEco offre une efficacité énergétique de 130lm/W dans un format toujours plus compacte et léger. Cette suspension offre un angle de faisceau de 90° et, permet jusqu'à 65% d'économies d'énergie par rapport aux luminaires traditionnels. D
isponible en 100W, 150W et 200W.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver