• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENLN1540BLK40 - Profilé NR 1500mm 40W 4K

  • Interled - Profilé LED Noir 1500mm 40W 4000K
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENLN1540BLK40
    • Référence Sonepar : 00100201848
    • EAN : 5056102018486
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profilé LED InterLED noir 1500mm 40W 4000K

•Les Atouts de l'article:

Diffuseur en polycarbonate opale à distribution uniforme Délivre 100lm/W Fourni avec 2m de câble de suspension et supports de montage en saillie Convient pour montage en saillie ou en suspension Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Fourni avec un câble de suspension de 2 m et des supports de montage en saillie, le InterLED™ est un linéaire LED adapté à une large gamme d'applications. D’une efficacité de 100lm/W, le diffuseur en polycarbonate opale assure une distribution unifor
me de la lumière, pour créer un éclairement continu. Disponible en blanc ou en noir, avec la possibilité d'ajouter un kit emergency.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver