• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENLPB6060DA40 - Backlite 6060 36W 840 3y DALI

  • Backlite - Dalle LED 600x600 IP20 36W PS 100lm-W 840 3ans DALI
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENLPB6060DA40
    • Référence Sonepar : 00100014870
    • EAN : 3609640148706
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Backlite - Dalle LED 600x600mm IP20 36W PS UGR19 100lm/W 4000K CRI>80 3ans DALI / Push-Dim

•Les Atouts de l'article:

Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm - Compatible kit plafonnier (nous consulter) SDCM <5 pour une couleur de lumière uniforme Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Garantie 5 ans Efficacité 100lm/W Sans guide de lumière - réduit le risque de jaunissement TP(b) - thermoplastique (PS) faible inflammabilité Equipée d'un diffuseur opale en polystyrène (PS) Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque) UGR<19 atteignable - convient pour une utilisation dans les bureaux 50.000 heures L70

•Les Atouts de la gamme:

La dalle LED BackLite™ rétro-éclairée convient pour les plafonds à ossature de 15 et 24 mm. L’éclairage est assuré par plusieurs rangées de LED équipées de lentilles individuelles, ce qui permet de garantir une lumière uniforme et sans contrastes. Sa ns guide de lumière pour réduire le risque de jaunissement, elle est proposée avec diffuseur opale ou diffuseur prismatique pour un confort visuel accru. Sa faible profondeur la rend compatible avec la pose en saillie (accessoire vendu séparément, no
us consulter). La dalle LED BackLite™ existe en version standard et forte puissance pour une efficacité jusqu’à 140lm/W. Elle convient à une large gamme d’applications notamment pour les bureaux, les salles d’enseignement et les espaces commerciaux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver