• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENMGU101MW - Enc. orien. 1 poste GU10 BM

  • EDLM - Encastré orientable cardan 1 poste GU10 BM
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENMGU101MW
    • Référence Sonepar : 00100201143
    • EAN : 5056102011432
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré orientable cardan 1 poste GU10 blanc mat

•Les Atouts de l'article:

Encastré orientable à cardan GU10 - Corps en fonte d'aluminium et déflecteur encastré noir empêcher l'éclairage des plafonds Rotation 350° & inclinaison 45° Livré avec douille GU10 - lampe non incluse (Max 50W) - Compatible avec lampe de forme courte uniquement Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Les encastrés à cardans offrent une solution d'éclairage GU10 très flexible. Ils sont réglables sur deux axes pour une meilleure maîtrise de la lumière. Disponible en version simple ou double avec finition blanc mat ou gris satiné. Recommandé pour un
e utilisation avec les lampes courtes ICE™.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver