• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENML140 - Encastré Led Inox 1W IP67 840

  • M-Lite - Enc. mural/sol LED acier inox 304 240V 1W IP67 840
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENML140
    • Référence Sonepar : 00100200815
    • EAN : 5056102008159
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré mural/sol LED acier Inoxydable 304 240V 1W IP67 4000K

•Les Atouts de l'article:

Encastré de balisage LED IP67 inox 304 - idéal pour les applications intérieures et extérieures Indice de protection IP67 - idéal pour les applications intérieures et extérieures Disponible en blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et bleu Livré avec manchon d'encastrement plastique pour installation au sol (plancher et dalle) Découpe 35mm sans manchon d'encastrement - Découpe 40mm avec manchon d'encastrement Tension d'alimentation 100-240V. Ne nécessite pas de driver séparé - Précâblé avec 600mm de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 1 an

•Les Atouts de la gamme:

Encastré de sol LED IP67 en acier inoxydable 304. Polyvalent, il est autant adapté à l’éclairage des plinthes, escaliers ou niches qu'à un usage extérieur pour baliser les terrasses, patios et allées. Equipé d’une LED intégrée, il ne nécessite pas l’
utilisation d’un driver externe pour plus de facilité d’installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver