• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENPL12B40 - Slim-Fit Led 240V 12W 840

  • Slim-Fit - Downlight extra-plat IP44 IK07 12W 840 + driver
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENPL12B40
    • Référence Sonepar : 00100540361
    • EAN : 5055155403614
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight extra-plat IP44 IK07 12W 840 + driver

•Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Indice de protection IP44 Une alternative économique aux luminaires traditionnels fluo-compacts Faible profondeur - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds (25 mm) Driver séparé avec raccordement ‘Plug and play’ pour une installation facile (espace requis 40mm) Driver déporté gradable à coupure de phase disponible séparément Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Protection contre les surtensions de 1,5 kV

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights extra-plat Slim-Fit ™ a été conçue pour offrir une uniformité et un rendement lumineux supérieurs en utilisant la dernière technologie d’éclairage latéral. Avec seulement 25 mm de profondeur, support compris, elle offre la solu
tion idéale lorsqu’un flux lumineux élevé est nécessaire malgré un espace sous plafond réduit.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier