• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENPLH12B40 - Slimfit alum. plat 12W 840 BL

  • Slim-Fit - Downlight extra-plat alum. 240V 12W 840 BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENPLH12B40
    • Référence Sonepar : 00100204264
    • EAN : 5056102042641
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Slim-FIT- Downlight LED fixe extra-plat, corps aluminium RE2020 IP44 IK08 220-240VAC 12W 4000K non-gradable blanc

•Les Atouts de l'article:

Faible profondeur 25mm - Idéal pour les installations dans lesespaces limités et les faux-plafonds peu profonds Indice de protection IP44 Résistance aux chocs IK06 Espace requis pour le driver 40 mm Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Les downlights extra-plats Slim-Fit en fonte d'aluminium sont conçus pour fournir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une hauteur de seulement 25 mm, ressort de m
ontage compris, ils constituent une solution idéale pour les plénums de faible hauteur. Solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé et performant est requis.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver