• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENPLP322B40 - EddiGP 2Px38W Ra90 26° 840 NO

  • Eddi GP - Cardan LED 2P x 38W 3000lm IRC90 26° 4000K NO
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENPLP322B40
    • Référence Sonepar : 00100014717
    • EAN : 3609640147174
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Eddi GP cardan LED 2P x 38W 3000lm IRC90 26° 4000K noir

•Les Atouts de l'article:

IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs Double orientation par cardans : rotation (180°) et inclinable (30°) Downlight LED à cardan double poste (2 x 3000lm) Garantie 5 ans SDCM < 3 50.000h L90 Câble primaire fourni avec connecteur Livré avec driver LED non-gradable déporté Disponible en coloris blanc (RAL 9010) ou noir (RAL 9005) Disponible en faisceau 26° (autres angles de faisceau disponibles sur demande) COB spéciaux pour vêtements, viande, poisson ou légumes disponibles sur demande

•Les Atouts de la gamme:

Le downlight Eddi™ est conçu pour assurer un éclairage d’accentuation adapté aux surfaces de ventes. Monté sur système à cardan, il est orientable sur deux axes pour permettre la mise en lumière ciblée des présentoirs, banques et comptoirs de magasi ns et attirer ainsi l’attention des clients. Encastré pour un design affleurant plus discret, le Eddi™ est disponible en version simple poste ou double poste et est proposé en 4000K (autres couleurs de COB possibles sur demande). Son corps, tout en a
luminium, permet une excellente dissipation de la chaleur y compris lors d’une utilisation intensive, toute la journée. Il est disponible en faisceau 26° et en coloris blanc ou noir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver