• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENPLPC1240 - DWL xtra-plat polyc 12W 840 HO

  • Poly-Slim - Downlight extra-plat Polyc. 12W 4000K + driver
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENPLPC1240
    • Référence Sonepar : 00100202169
    • EAN : 5056102021691
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlights LED extra-plats à éclairage latéral. Rendement lumineux jusqu'à 92lm/W. Profondeur 21 mm. Driver LED non-gradable inclus (40mm requis). Idéal pour les vides de plafond limités. châssis en polycarbonate.

•Les Atouts de l'article:

Structure en polycarbonate Efficacité jusqu'à 100lm/W Eclairage latéral extra-plat, idéal pour l’installation dans les espaces limités et les plénums peu profonds (21 mm) Livré avec driver LED à courant constant non-gradable déporté (40mm d’espace requis) Garantie 2 ans

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de downlights extra-mince en polycarbonate. Conçue pour offrir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une profondeur de seulement 25 mm (ressorts inclus), elle
offre une solution idéale lorsque les plénums sont réduits mais qu'un rendement lumineux élevé est requis.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver