• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENRSP3236CSBLK - ApexCS 32W 36° 930-935-940 NO

  • Apex CS - Encastré LED orient. 240V 32W 36° IRC90 CS 3000/3500/4000K NO
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENRSP3236CSBLK
    • Référence Sonepar : 00100204833
    • EAN : 5056102048339
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré LED orientable 220-240V 32W 36° IRC90 CS 3000K/3500K/4000K noir

•Les Atouts de l'article:

Température de couleur réglable entre 3000K, 3500K et 4000K Sélection de la température de la couleur avant l’installation Résistance aux chocs IK06 IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs Inclinaison 70° et rotation de 355° Angle de faisceau 24° ou 36° Driver LED non gradable déporté Garantie 5 ans Disponible en coloris blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005) SDCM < 4 50.000h L70

•Les Atouts de la gamme:

Cet encastré lèche-mur réglable est conçu pour mettre en valeur les présentoirs et les éléments muraux des boutiques et magasins qui nécessitent un éclairage de haute qualité. Rotatif sur 355° et inclinable jusqu’à 70°, il s'adapte aux environnements changeants qui caractérisent la vente au détail. Un sélecteur situé sur le cordon d’alimentation du luminaire permet de sélectionner une couleur de lumière entre 3000K, 3500K et 4000K pour correspondre à l’identité lumière de chaque enseigne. L’Apex ™CS est également équipé d’une LED IRC90 pour garantir l’authenticité des couleurs des produits et marchandises mis en avant. Son corps, tout en aluminium, permet une excellente dissipation de la chaleur y compris lors d’une utilisation intensive, to
ute la journée. Il est proposé en faisceau 36° ou 24° et en coloris blanc ou noir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver