• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENSF124040 - Princeton 1200mm 4400lm 40W 4K

  • Princeton - Plafonnier LED L1200 40W 4000K
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENSF124040
    • Référence Sonepar : 00100201749
    • EAN : 5056102017496
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette LED Saillie Duo 1200mm 4400lm 40W 4000K

•Les Atouts de l'article:

Boîtier en acier et diffuseur en polycarbonate de haute qualité Délivre 110lm/W Résistance aux chocs IK06 Equipée d'un bornier automatique pour un montage encore plus rapide Multiples points de montage BESA (compatible avec les lampes fluorescentes traditionnelles) Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

La réglette LED Princeton™ offre jusqu'à 50% d'économies d'énergie par rapport à son alternative fluorescente traditionnelle. Le diffuseur en polycarbonate de haute qualité assure une distribution uniforme de la lumière, pour créer un éclairement con
tinu. Avec une efficacité de 110lm/W, cette réglette dispose d’une base d’installation large identique à celle des luminaires fluorescents, ce qui facilite la rénovation. Equipée d'un bornier automatique pour une installation encore plus rapide.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver