« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aurora - ENSFS153040 - Réglette 1,5m mono 30W 840
Dartmouth - Réglette LED IK06 mono 1500mm 3300lm 30W 4000K
Fabricant : Aurora
Réf. fabricant : ENSFS153040
Référence Sonepar : 00100202388
EAN : 5056102023886
Description
Dartmouth - Réglette LED IK06 mono 1500mm 3300lm 30W 4000K