« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aurora - ENSFS156040 - Réglette 1,5m duo 60W 840
Dartmouth - Réglette LED IK06 duo 1500mm 6600lm 60W 4000K
Fabricant : Aurora
Réf. fabricant : ENSFS156040
Référence Sonepar : 00100202389
EAN : 5056102023893
Description
Dartmouth - Réglette LED IK06 duo 1500mm 6600lm 60W 4000K