• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENSL1KIT30 - Spot piquet GU10 5W 830 NO

  • S-Lite - Kit spot piquet orientable IP65 NO + lampe GU10 5W 830
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENSL1KIT30
    • Référence Sonepar : 00100014060
    • EAN : 3609640140601
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot de jardin IP65. Tête inclinable jusqu’à 270°. Casquette amovible. Livré avec piquet amovible/remplaçalu brosséle par une base de montage (vendue séparément). Recommandé pour utilisation avec lampes ICE. Existe seul ou en kit.

•Les Atouts de l'article:

Fonte d'aluminium - ne convient pas aux applications côtières Inclinaison verticale jusqu'à 180° Pre´-ca^ble´ avec 1 me`tre de ca^ble caoutchouc Garantie 3 ans Livré avec lampe LED GU10 5W non-gradable Casquette amovible Fourni avec piquet Base de montage en option - vendue se´pare´ment Indice de protection IP65 pour utilisatioin dans les environnements humides et extérieurs

•Les Atouts de la gamme:

Solution idéale pour l'éclairage des jardins, terrasses et bacs de fleurs, le kit S-Lite est composé d'un spot sur piquet inclinable jusqu’à 270 ° avec une casquette amovible et d'une lampe LED GU10 5W ICE. Indice de protection IP65 compatible avec u
n usage extérieur. Finition peinture anti-corrosion. Kit livré avec piquet de jardin pour mise en valeur des espaces verts et des murs. Base de fixation optionnelle vendue séparément.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver