• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST100IP40 - 1m ruban Led 12V 4,8W IP67 840

  • LEDline - 1 mètre ruban LED 12V DC 4,8W/m IP67 uni 840
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST100IP40
    • Référence Sonepar : 00100201040
    • EAN : 5056102010404
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1 mètre ruban LED 12V DC 4,8W/m IP67 uni 4000K

•Les Atouts de l'article:

Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Ruban LED flexible uni IP67 avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 4V tous les 10m - Longueur maximale 10m Tous les points de jonction ou de terminaison sont IP65 au maximum Nécessite un driver LED 12V (vendu séparément) Garantie 3 ans Longueur bobine 10m

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED IP67 12V LEDline™ est idéal pour les environnements humides et les applications extérieures. Faible consommation électrique de 4,8W par mètre pour jusqu'à 518lm par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, l
e ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver