• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST100RGB - 1m ruban Led 12V 7,2W RGB

  • LEDline - 1 mètre ruban LED 12V DC 7,2W/m RGB
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST100RGB
    • Référence Sonepar : 00100201049
    • EAN : 5056102010497
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1 mètre ruban LED 12V DC 7,2W/m RGB

•Les Atouts de l'article:

Longueur bobine 30m Ruban LED flexible RGB avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 33mm entre les LED, 30 LED par mètre Points de coupe tous les 100mm pour une flexibilité maximale Longueur maximale 5m Pour les sections supérieures à 5 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Nécessite un driver LED 12V (vendu séparément) Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

La bande LED changeant de couleur LEDline™ RGB est idéale pour les applications commerciales et résidentielles nécessitant un changement de couleurs. Les LED RVB permettent des réglages programmables, y compris des couleurs statiques et des modes de
changement de couleur. Faible consommation électrique de 7,2W par mètre. La bande peut être coupée à longueur et les cordons de 2m soudés sur commande spéciale.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver