• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST10241IP27 - 1m ruban COB 24V 12W 827 IP67

  • LEDline - 1 mètre ruban LED COB 24V DC 12W/m uni 827 IP67
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST10241IP27
    • Référence Sonepar : 00100205191
    • EAN : 5056102051919
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban LED COB 24VDC 12W/m monochrome blanc très chaud 2700K IRC>80 IP67 - Vendu au mètre

•Les Atouts de l'article:

Ruban LED COB IP67 monochrome avec adhésif 3M™ Permet une diffusion continue et homogène du flux lumineux sur la longueur du ruban Points de coupe tous les 50mm pour une plus grande flexibilité d'installation Angle de faisceau de 130° et 480 LED par mètre Les sections de longueurs supérieures à 5 mètres nécéssitent un raccordement en parallèle de l'alimentation électrique Longueur bobine 10m Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban LEDLine™ COB IP67 monochrome est idéal pour les applications nécéssitant un flux lumineux important. Il garantit une diffusion continue et uniforme du flux lumineux sur la longueur du ruban éliminant tout risque de points lumineux visibles e
t permet des installations sans contrainte.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver