• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST1024CX - Ruban LED IP20 16W/m IRC80 CX

  • LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 16W/m CX (2700-6500K)
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST1024CX
    • Référence Sonepar : 00100205194
    • EAN : 5056102051940
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban LED COB 24VDC 16W/m blanc dynamique 2700K-6500K IRC>80 IP20 - Vendu au mètre

•Les Atouts de l'article:

Ruban COB CX avec adhésif 3M™ Permet une diffusion continue et homogène du flux lumineux sur la longueur du ruban Points de coupe tous les 25mm pour une flexibilité d'installation optimum Angle de faisceau de 180° et 640 LED par mètre Les sections de longueurs supérieures à 5 mètres nécéssitent un raccordement en parallèle de l'alimentation électrique Longueur bobine 20m Garantie 3 ans Blanc dynamique réglable de 2700 à 6000K Nécessite un driver LED 24Vdc ( vendu séparément )

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban LEDLine™ COB blanc dynamique 24Vdc est la solution idéale lorsqu'un flux lumineux intense et homogène est nécessaire. La COB assure une diffusion continue et uniforme du flux lumineux sur la longueur du ruban éliminant ainsi tout risque de p
oints lumineux visibles et vous permet des installations sans contrainte.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver