• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST224327 - Kit ruban IP20 9,6W/m 827 3m

  • LEDline - Kit ruban LED 3 mètres IP20 9,6W/m 827 + driver
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST224327
    • Référence Sonepar : 00100204230
    • EAN : 5056102042306
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit ruban LED 3 mètres IP20 9,6W/m 2700K, driver et câble 2 mètres

•Les Atouts de l'article:

Ruban LED monochrome, forte luminosité, avec adhe´sif 3M™ Points de coupe tous les 50 mm Angle de faisceau de 120°, 9 mm entre les LED, 120 LED par me`tre Chute de tension de 4,5 V tous les 10 m - Longueur maximale 10 m Les sections supe´rieures a` 10 m nécessitent un raccordement en parallèle Peut être utilisé avec les contrôleurs monochromes sous protocole Zigbee (AU-A1ZBSCD) ou Bluetooth (AU-A1BTSCD) et l'application AOne™ correspondante Garantie 3 ans Inclus: 3 mètres de ruban LED avec driver LED et câble

•Les Atouts de la gamme:

Les kits de ruban LEDLine offrent une solution complète comprenant une longueur de ruban LED prédécoupé ainsi qu'un driver LED. Ce kit complet permet d'installer du ruban LED en toute simplicité. Le ruban LED est prémonté avec 1 mètre de câble pour l
a connexion au driver (secondaire) et d'un support adhésif 3M au dos du ruban pour une installation sur n'importe quelle surface propre. Les rubans sont sécables pour plus de flexibilité

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver