• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST224BLU - 1m ruban Led 24V 9,6W BU

  • LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m uni bleu
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST224BLU
    • Référence Sonepar : 00100201045
    • EAN : 5056102010442
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m uni bleu

•Les Atouts de l'article:

Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Garantie 3 ans Ruban LED flexible uni haute intensité avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 9mm entre les LED, 120 LED par mètre Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 4,5V tous les 10m - Longueur maximale 10m Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Longueur bobine 30m

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED intense 24V LEDline™ est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Ses LED resserrées (9mm d'espacement) permettent de créer un effet de lumière continu. Faible consommation électrique de 9,6
W par mètre pour jusqu'à 1084lm par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver