• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST324340 - Kit ruban IP67 9,6W/m 840 3m

  • LEDline - Kit ruban LED 3 mètres IP67 9,6W/m 840 + driver
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST324340
    • Référence Sonepar : 00100202756
    • EAN : 5056102027563
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit ruban LEDline Pro IP67. Composé de 5 mètres de ruban LED 9,6W/m 24V IRC80 IP67 4000K 988lm/m, 2 mètres de câble deux brins soudé et d'un driver LED 24VDC IP20. Ruban sécable tous les 50mm. Garantie 3 ans.

•Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Peut être utilisé avec les contrôleurs monochromes sous protocole Zigbee (AU-A1ZBSCD) ou Bluetooth (AU-A1BTSCD) et l'application AOne™ correspondante Les sections supe´rieures a` 10 m nécessitent un raccordement en parallèle Chute de tension de 4,5 V tous les 10 m - Longueur maximale 10 m Angle de faisceau de 120°, 9 mm entre les LED, 120 LED par me`tre Points de coupe tous les 50 mm Ruban LED IP67 monochrome, forte luminosité, avec adhe´sif 3M™ Inclus: 3 mètres de ruban LED IP67 avec driver LED et câble (IP20)

•Les Atouts de la gamme:

Les kits de ruban LEDLine offrent une solution complète comprenant une longueur de ruban LED prédécoupé ainsi qu'un driver LED. Ce kit complet permet d'installer du ruban LED en toute simplicité. Le ruban LED est prémonté avec 1 mètre de câble pour l
a connexion au driver (secondaire) et d'un support adhésif 3M au dos du ruban pour une installation sur n'importe quelle surface propre. Les rubans sont sécables pour plus de flexibilité

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver