• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST324B40 - 1m ruban Led 24V 9,6W IP67 840

  • LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m IP67 uni 840
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST324B40
    • Référence Sonepar : 00100003357
    • EAN : 5056102042344
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m IP67 uni 4000K

•Les Atouts de l'article:

Tous les points de jonction ou de terminaison sont IP65 au maximum Ruban LED flexible uni IP67 haute intensité avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 9mm entre les LED, 120 LED par mètre Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 4,5V tous les 10m - Longueur maximale 10m Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Longueur bobine 10m Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED intense IP67 24V LEDline™ est idéal pour les applications en extérieurs et dans les environnements humides. Ses LED resserrées (9mm d'espacement) permettent de créer un effet de lumière continu. Faible consommation électrique de 9,6 W pa
r mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver